速乾吸収厚型ペットシーツ レギュラー

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100枚) 注文コード31830269 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

高い吸収性と速乾性能で逆漏れを防止。寝たきりの犬猫でも逆漏れで体を濡らさない。
厚型のトイレシーツ。小型犬のおしっこ約3回分。
尿量の多い小型犬・多頭飼いにもおすすめ。

用途ペットホテルや獣医さんの犬舎にも使えます。 材質表面材:ポリプロピレン不織布、吸収材:綿状パルプ、高分子吸収材、吸収紙、防水材:ポリエチレンフィルム、結合材:ホットメルト アズワン品番64-5169-06

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-23
用途:
小型犬のペットシーツ
サービス業

小型犬のペットシーツに使用しています。吸水能力が高く、臭いも少ないように思います。

対象商品:
31830269
2024-08-07
用途:
小型犬のペットシーツ
サービス業

今までは薄型を使用していましたが、夏場は頻繁におしっこするので厚型を使用しています。たっぷり吸水してくれますので安心です。

2024-02-06
用途:
猫のトイレシート
その他業種

抜群に吸収します。
2枚重ねで使っています。
薄手なのに下のトレイに滅多に漏れません。
今までも2枚重ねでいろいろ使ってみましたが、これが一番です。
色も表面が白なので、猫の尿の状態がわかりやすいです。
難点はシステムトイレの大きさより少し小さいこと。ただそれでも漏れないのは助かります。

対象商品:
31830269
2024-04-01
用途:
小型犬多頭飼い
教育・研究機関

とても吸収がいいです。足濡れもなく、おしっこもあまり広がりません。
ハサミで切っても、ポリマーが出てパラパラ散らかることもないので助かります。

対象商品:
31830269
2023-08-31
用途:
犬のおしっこシート
株式会社東興製作所 様

色々なシートを使ってきましたが、このシーツは価格が安いし、めちゃくちゃ吸い取りがいいので、おすすめです。これからもこのシートを購入し続けると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
31830269
2024-01-11
用途:
犬のおしっこシート
株式会社東興製作所 様

今まで、いろいろなメーカーのシートを使用してきましたが、このクオリティーでこの価格はすごくいいと思います。これからも使い続けると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
31830269
2021-08-28
用途:
犬のトイレ
その他業種

・薄いですが、しっかりプレスしてあるのでたっぷり吸収します。
大型犬(ロットワイラー)のおしっこも十分吸い取るぐらいの吸収力です。
値段も安く、重宝しています。
この値段でこの吸収力だと、シートが小さめだったりしますが、そのようなごまかしはナシです。
・唯一、シートのたたみ方を工夫して欲しいです。
端1.5pほどを折りたたんであるので広げづらく感じます。
・多頭飼いなので、まとめて買うと割引してくれるともっと嬉しいです。

1人が参考にしています
対象商品:
31830269
2021-05-07
用途:
わんこのトイレシート
自動車・二輪車・自転車関連業

小型犬3匹でトイレを共用しているので毎月150枚程度使います。
とにかく吸収スピードが速くて足裏が汚れずに助かります。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シーツ/マット/床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする