※点灯例

ポーチライト 軒下使用可 LED

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31830348 品番LGW80190LE1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥23,900 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

20形直管蛍光灯1灯器具相当
密閉型
壁面(縦・横向き)・天井面取付専用

消費電力(W)11 光源色昼白色 幅(mm)110 質量(kg)1.8 高さ(mm)670 材質(本体)プラスチック 奥行(mm)121 電圧(V)100 全光束(Lm)1062 色温度(K)5000 材質(カバー)アクリル エネルギー消費効率(Lm/W)96.5 光源寿命40000(光束維持率70%) 入力電流(A)0.21(100V時) 色(本体)ホワイト 色(カバー)乳白 デザインCasual 演色指数(Ra)83
注意
※調光操作不可

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:106

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする