Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電源(制御機器)
Panasonic(パナソニック)の 電源コード/コンセント(FA)
Panasonic(パナソニック)の コンセント(FA)
マグネット式 コネクタボディ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31830366
品番
WCH1720
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
形状
平刃
色
グレー
種類
ボディ