マックグリーン
マックグリーンの 防護服・保護服・特殊服
マックグリーンの 保護服
防護チャップス「MissFOREST」
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
31831784
品番
MT538
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
色
レッド×ネイビー
サイズ
フリー
材質
防護材:ポリエステル・アラミド繊維
タイプ
女性用
全長(cm)
84
上幅(cm)
46
材質(裏地)
ナイロン
材質(表地)
ナイロン