マックグリーン
マックグリーンの 防護服・保護服・特殊服
マックグリーンの 保護服
アンチホーネットV
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
31831827
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
命の危険さえ伴うスズメ蜂の駆除作業において充分な安全性を確保するために開発された、対蜂専用の防護服。
コンパクト設計で、通気性も確保しています。
サイズ
フリー
セット内容
フード、つなぎ服、手袋、長靴、専用バッグ
質量(kg)
約3.9
足サイズ
フリー/27cm
適応身長(cm)
160〜190