手動式散粒機 「均太」

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31831845 品番LS-T
参考基準価格(税別)¥10,900 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

農薬、種子(麦)、肥料と多用途。
1kg剤・3kg剤と粒剤の少量均一散布ができます。
散布幅は約6m で10 アール当たり8分と能率的です。
ハンドルを回すだけで楽に全面均一散布作業ができます。
手動式のため自分のペースで散布できます。

種類手動式(半自動式) タンク容量(L)9 質量(kg)1.4 形式全面均一拡散式 ハンドル回転回数毎分80〜100回転 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×29×42 散布幅(m)6 動作速度(min-1[r.p.m])8[10]

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31831845
2024-07-29
用途:
農作業
農・林・水産業

二度目の購入ですが、とても軽くて使いやすいです!ありがとうございました。

対象商品:
31831845
2021-08-26
用途:
稲作の農薬散布
農・林・水産業

堅牢で使い易かった。きたいしていた通り。
肩掛けベルトの掛けカギが甘く外れるため、少し折り曲げた。

1人が参考にしています
対象商品:
31831845
2020-07-25
用途:
粒状除草剤散布

昔ながらの散粒機で使いやすい。撒き始めに多く出てしまうここと首にかける際フックが
外れやすい。特にフックは形状の改良を望みます。

1人が参考にしています
対象商品:
31831845
2019-05-18
用途:
肥料散布時
農・林・水産業

肥料散布時に使いますが、もう少し肥料の大きさにおける目盛りの目安がわかりやすいともっと使い勝手が増すと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする