箱粒剤散布機 「さらっと」

(1件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31831854 品番HNS-25
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

調量ダイヤルの採用により、散布量を自由に調節でき、あらゆる銘柄に対応。
ダブルスイーパーの採用で、所定量の薬剤を確実に株元へ均一に散布できます。
手作業散布と違い箱の隅々までムラなく均一散布ができるので、田植え後の薬効がアップします。
箱を並べ、立ったままの姿勢で作業出来るので、腰の負担も少なく作業時間も短縮。
ボタンタイプの散布シャッターの採用により、無駄な薬剤の散布を防止でき、腕の負担も軽減できます。

種類手動式(半自動式) タンク容量(L)2.5 質量(g)450 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16×64×19

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-08
用途:
苗箱への定量散布に使用しています。
農・林・水産業

稲の苗箱に苗箱処理剤を定量散布するのに使用しています。過不足が有ると薬害が発生するのですごく緊張します。ダイヤル式で薬剤の形状により散布量の目安が分かりやすいく使い易いです。1kg粒剤を20枚の苗箱に50gずつ均等に簡単に散布できるの魅力です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする