除草剤専用散布機 「桃太郎ジュニア」

商品レビューを投稿する
28日以内出荷 28日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31831879 品番FT-125
参考基準価格(税別)¥22,800 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

目的に合わせた3種類の噴口を標準装備。 調節噴口・・・畝間などの帯状散布、全面散布
泡噴口・・・ラウンドアップ専用
霧噴口・・・全面散布
低圧(0.05MPa)・高圧(0.2MPa)の2段切替え。
伸縮ノズルは、48〜85cmの調節が可能。
ラックギヤーの採用により軽いハンドル操作で適切な吐出量。
特殊強化耐薬プラスチック製で錆びずに丈夫。
隣接作物やハウス周辺など、状況に合わせた散布幅で飛散を軽減。

種類蓄圧式 タンク容量(L)12 質量(kg)3.5 圧力高圧:0.2MPa、低圧:0.05MPa 吐出量(L/min)0.4〜3.6 圧力方式切替式 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)220×425×510 噴口3種類(調節噴口・泡噴口・霧噴口)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする