プラスチックダイヤフラム噴霧器 「パフジュニア」

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31831888 品番FP-1010
参考基準価格(税別)¥15,800 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

業界初の希釈倍率カップ付(500倍、1000倍液が簡単に作れます)。
ラック、ピニオンギヤー駆動のダイヤフラムポンプでハンドル操作が軽い。
0.3〜0.4MPaの定圧力方式。特殊強化耐薬プラスチック製タンクで耐久性抜群。
プラスチック製なので軽くて丈夫、女性や高齢者におすすめ。
農作業、ガーデニング、家庭菜園などに最適です。
伸縮ノズル(48〜91cm)を標準装備、高所散布が可能です。

種類電気式 タンク容量(L)10 質量(kg)3.3 圧力0.3〜0.4MPa(3〜4kgf/cm2) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38×20×48 噴口縦型2頭口

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31831888
2023-12-14
用途:
自宅の除草作業
株式会社ヤマカメカプン 様

今までのタンクが鉄製で重かった。プラスチックのタンクで軽く作業がはかどります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

霧吹きスプレーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/829/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

噴霧器の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/691/
2023-03-09

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする