※M-700(横)

M-700 ポリテン浮子 中央化成 31831958 M-700 ポリテン浮子 中央化成 31831958 M-700 ポリテン浮子 中央化成 31831958

ポリテン浮子

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31831958 品番 M-700
参考基準価格(税別)¥3,910 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

EVA樹脂(エチレン ビニールアセタート コポリマー)を使用しており、
弾力性に富み、耐衝撃性に強く、柔軟性にも優れており、ひび割れや毟れの心配がございません。
また、揚網機等での破損もございません。
耐候性にも優れ、安定した浮力を有し、長期間の使用に最適です。
ロープ通しの口元は、一体成型になっており、口元切れする事もなく、安心して御使用いただけます。

浮力(kg)6.3 用途旋網・定置網向及び防舷材向け 長さ(mm)250 イエロー 直径(Φmm)220 質量(g)1030 穴径(Φmm)40 許容誤差±5%

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31831976
2023-06-05
用途:
和船の緩衝材
株式会社オカバヤシ 様 (建設業・工事業)

穴の周りがしっかりしていて、スレにくくなっています。長く使えそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
31831976
2019-08-15
用途:
作業船ゴムボート使用時の海上作業
建設業・工事業

初めてWEB注文し、問い合わせも親切で印象は良かったです。
商品も大満足です。また他にあれば注文します。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする