曜日別特売
M-150 ポリテン浮子 中央化成 31832019

※M-150(横)

M-150 ポリテン浮子 中央化成 31832019
M-150 ポリテン浮子 中央化成 31832019
M-150 ポリテン浮子 中央化成 31832019

ポリテン浮子

(2件のレビュー)
浮力(kg)1.5
直径(Φmm)130
穴径(Φmm)28
内容量1個注文コード31832019品番M-150
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,120販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

EVA樹脂(エチレン ビニールアセタート コポリマー)を使用しており、
弾力性に富み、耐衝撃性に強く、柔軟性にも優れており、ひび割れや毟れの心配がございません。
また、揚網機等での破損もございません。
耐候性にも優れ、安定した浮力を有し、長期間の使用に最適です。
ロープ通しの口元は、一体成型になっており、口元切れする事もなく、安心して御使用いただけます。

用途
旋網・定置網向及び防舷材向け
浮力(kg)1.5長さ(mm)180イエロー直径(Φmm)130質量(g)250穴径(Φmm)28許容誤差±5%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31831976
2023-06-05
用途: 和船の緩衝材
株式会社オカバヤシ建設業・工事業

穴の周りがしっかりしていて、スレにくくなっています。長く使えそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 31831976
2019-08-15
用途: 作業船ゴムボート使用時の海上作業
建設業・工事業

初めてWEB注文し、問い合わせも親切で印象は良かったです。
商品も大満足です。また他にあれば注文します。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする