サンクリエイト
サンクリエイトの 陳列・ディスプレイ用品
サンクリエイトの マネキン/ボディ/トルソー
サンクリエイトの 婦人トルソー
婦人ニュースレンダーボディ キャンバス張
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ボディ:発泡スチロール製 綿麻グレージュ張 ヘッド:木製 白半艶塗装 ベース:木製三脚 白半艶塗装 パイプ:スチール製
注文コード
31832238
品番
PSW82W-S8W
参考基準価格(税別)
¥40,600
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
スレンダーでありながら女性らしい曲線を描く、今までにないこだわりの美ボディ
サイズ
7号
バスト(cm)
79
ウエスト(cm)
57
肩幅(cm)
35
ヒップ(cm)
83
材質
ボディ:発泡スチロール製 綿麻グレージュ張 ヘッド:木製 白半艶塗装 ベース:木製三脚 白半艶塗装 パイプ:スチール製
パイプ径(Φmm)
25
ボディ丈(cm)
63
最高高さ(cm)
175
最低高さ(cm)
140
本体寸法(cm)
73
ベース寸法(cm)
41×41
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
沖縄地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
数量1以上のご注文
お送りできません