サンクリエイト
サンクリエイトの 陳列・ディスプレイ用品
サンクリエイトの マネキン/ボディ/トルソー
サンクリエイトの 婦人トルソー
婦人ニュースレンダーボディ 綿麻グレージュ張
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ボディ:発泡スチロール製 綿麻グレージュ張 ヘッド:木製 ガンメタリック塗装 ベース:鉄鋳物製 ガンメタリック塗装 パイプ:スチール製 メッキ仕上
注文コード
31832274
品番
PSW71TM-S41M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥40,200
この商品は
材質
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
スレンダーでありながら女性らしい曲線を描く、今までにないこだわりの美ボディ
サイズ
7号
バスト(cm)
79
ウエスト(cm)
57
肩幅(cm)
35
ヒップ(cm)
83
材質
ボディ:発泡スチロール製 綿麻グレージュ張 ヘッド:木製 ガンメタリック塗装 ベース:鉄鋳物製 ガンメタリック塗装 パイプ:スチール製 メッキ仕上
パイプ径(Φmm)
25
ボディ丈(cm)
63
最高高さ(cm)
175
最低高さ(cm)
140
本体寸法(cm)
75
ベース寸法(cm)
54×42
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません