サンクリエイト
サンクリエイトの 陳列・ディスプレイ用品
サンクリエイトの マネキン/ボディ/トルソー
サンクリエイトの 婦人トルソー
婦人ニュースレンダーボディ 綿麻グレージュ張
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31832283
品番
PSK76M-A7-83PJ
参考基準価格(税別)
¥83,200
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
スレンダーでありながら女性らしい曲線を描く、今までにないこだわりの美ボディ
サイズ
7号
バスト(cm)
79
ウエスト(cm)
57
肩幅(cm)
35
ヒップ(cm)
83
材質
ボディ:発泡スチロール製 綿麻グレージュ張 ヘッド:木製 ガンメタリック塗装 ベース:鉄鋳物製 鋳物色塗装 パイプ:スチール製 メッキ仕上
パイプ径(Φmm)
25
ボディ丈(cm)
71
最高高さ(cm)
193
最低高さ(cm)
154
本体寸法(cm)
78
ベース寸法(cm)
32×39
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
沖縄地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
数量1以上のご注文
お送りできません