婦人ニュースタンダードボディ キャンバス張

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質ボディ:発泡スチロール製 キャンバス張 ヘッド:木製 黒半艶塗装 腕:木製 ベース:アルミ製三脚 黒半艶塗装 パイプ:スチール製 黒半艶塗装 注文コード31832369 品番PNWK8K-A16-33KH
参考基準価格(税別)¥86,700 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980
この商品は材質など6種類から選べます 他の種類を見る

ベーシックなサイズ感だから、どんなシルエットのアイテムでもラインを綺麗に演出する万能ボディ

サイズ9号 バスト(cm)81 ウエスト(cm)59 肩幅(cm)37 ヒップ(cm)85 材質ボディ:発泡スチロール製 キャンバス張 ヘッド:木製 黒半艶塗装 腕:木製 ベース:アルミ製三脚 黒半艶塗装 パイプ:スチール製 黒半艶塗装 パイプ径(Φmm)25 ボディ丈(cm)63 最高高さ(cm)108 最低高さ(cm)78 本体寸法(cm)73 ベース寸法(cm)43×43

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
沖縄地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マネキン/ボディ/トルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする