サンクリエイト
サンクリエイトの 陳列・ディスプレイ用品
サンクリエイトの マネキン/ボディ/トルソー
サンクリエイトの 婦人トルソー
婦人ニュースタンダードボディ キャンバス張
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ボディ:発泡スチロール製 キャンバス張 ヘッド:木製 黒半艶塗装 腕:木製 クリア仕上 ベース:木製 黒半艶塗装 パイプ:スチール製 メッキ仕上
注文コード
31832378
品番
PNK81AK-A16-S2K
参考基準価格(税別)
¥90,700
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ベーシックなサイズ感だから、どんなシルエットのアイテムでもラインを綺麗に演出する万能ボディ
サイズ
9号
バスト(cm)
81
ウエスト(cm)
59
肩幅(cm)
37
ヒップ(cm)
85
材質
ボディ:発泡スチロール製 キャンバス張 ヘッド:木製 黒半艶塗装 腕:木製 クリア仕上 ベース:木製 黒半艶塗装 パイプ:スチール製 メッキ仕上
パイプ径(Φmm)
25
ボディ丈(cm)
71
最高高さ(cm)
186
最低高さ(cm)
141
本体寸法(cm)
81
ベース寸法(cm)
38×28
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
沖縄地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
数量1以上のご注文
お送りできません