サンクリエイト
サンクリエイトの 陳列・ディスプレイ用品
サンクリエイトの マネキン/ボディ/トルソー
サンクリエイトの 婦人トルソー
婦人ニュースタンダードボディ キャンバス張
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ボディ:発泡スチロール製 キャンバス張 ヘッド:木製 黒半艶塗装 ベース:鉄鋳物製 黒半艶塗装 パイプ:スチール製 メッキ仕上
注文コード
31832387
品番
PNW81AK-S22PB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥46,200
この商品は
材質
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ベーシックなサイズ感だから、どんなシルエットのアイテムでもラインを綺麗に演出する万能ボディ
サイズ
9号
バスト(cm)
81
ウエスト(cm)
59
肩幅(cm)
37
ヒップ(cm)
85
材質
ボディ:発泡スチロール製 キャンバス張 ヘッド:木製 黒半艶塗装 ベース:鉄鋳物製 黒半艶塗装 パイプ:スチール製 メッキ仕上
パイプ径(Φmm)
25
ボディ丈(cm)
63
最高高さ(cm)
179
最低高さ(cm)
143
本体寸法(cm)
73
ベース寸法(cm)
31×31
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
沖縄地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
数量1以上のご注文
お送りできません