サンクリエイト
サンクリエイトの 陳列・ディスプレイ用品
サンクリエイトの マネキン/ボディ/トルソー
サンクリエイトの 婦人トルソー
婦人ファブリックトルソ 綿麻グレージュ張
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ボディ・脚:ポリピレン製 綿麻グレージュ張 腕:ポリプロピレン製 綿麻近似色塗装 ベース:スチール製 ヘアライン仕上 パイプ:スチール製 メッキ仕上
注文コード
31832518
品番
SBTF27-A31S-PP27L
参考基準価格(税別)
¥94,900
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
トルソのリアル感と、ボディの質感をあわせもった全身タイプのボディです
サイズ
7号
バスト(cm)
80
ウエスト(cm)
58
肩幅(cm)
38
ヒップ(cm)
85
材質
ボディ・脚:ポリピレン製 綿麻グレージュ張 腕:ポリプロピレン製 綿麻近似色塗装 ベース:スチール製 ヘアライン仕上 パイプ:スチール製 メッキ仕上
本体寸法(cm)
160
ベース寸法(cm)
Φ40
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません