サンクリエイト
サンクリエイトの 陳列・ディスプレイ用品
サンクリエイトの マネキン/ボディ/トルソー
サンクリエイトの 婦人トルソー
婦人ウエストリフトボディ 芯地張
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ボディ:発泡スチロール製 芯地張 ヘッド:木製 黒半艶塗装 腕:黒樹脂製 ベース:スチール製 黒半艶塗装 パイプ:スチール製 メッキ仕上
注文コード
31832563
品番
AJK5K-A7K-PP82PL
参考基準価格(税別)
¥77,300
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ボディを取り外すことなく、ウエアの着せ替えができるウエストリフトボディ
サイズ
9号
バスト(cm)
82
ウエスト(cm)
57
肩幅(cm)
38
ヒップ(cm)
84
材質
ボディ:発泡スチロール製 芯地張 ヘッド:木製 黒半艶塗装 腕:黒樹脂製 ベース:スチール製 黒半艶塗装 パイプ:スチール製 メッキ仕上
ボディ丈(cm)
79
最高高さ(cm)
190
最低高さ(cm)
166
本体寸法(cm)
88
ベース寸法(cm)
32×39
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1につき
¥
7,500
/
税込
¥
8,250
沖縄地方
数量1につき
¥
7,500
/
税込
¥
8,250
離島
数量1以上のご注文
お送りできません