サンクリエイト
サンクリエイトの 陳列・ディスプレイ用品
サンクリエイトの マネキン/ボディ/トルソー
サンクリエイトの 婦人トルソー
婦人ウエストリフトスレンダーボディ 芯地張
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ボディ:発泡スチロール製 芯地張 ヘッド:木製 オイルステイン仕上 肩キャップ:芯地色樹脂製 ベース:スチール製 黒半艶仕上 パイプ:スチール製 メッキ仕上
注文コード
31832597
品番
BJE57S-PP83PL
参考基準価格(税別)
¥59,200
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ボディを取り外すことなく、ウエアの着せ替えができるウエストリフトボディ
サイズ
7号
バスト(cm)
80
ウエスト(cm)
56
肩幅(cm)
37
ヒップ(cm)
81
材質
ボディ:発泡スチロール製 芯地張 ヘッド:木製 オイルステイン仕上 肩キャップ:芯地色樹脂製 ベース:スチール製 黒半艶仕上 パイプ:スチール製 メッキ仕上
ボディ丈(cm)
92
最高高さ(cm)
188
最低高さ(cm)
168
本体寸法(cm)
100
ベース寸法(cm)
32×39
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1につき
¥
7,500
/
税込
¥
8,250
沖縄地方
数量1につき
¥
7,500
/
税込
¥
8,250
離島
数量1以上のご注文
お送りできません