サンクリエイト
サンクリエイトの 陳列・ディスプレイ用品
サンクリエイトの マネキン/ボディ/トルソー
サンクリエイトの 婦人トルソー
婦人卓上Aボディ 芯地張
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
9号
注文コード
31832615
品番
AZ51W-S38WN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,300
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
立体感のあるセクシーラインで、パンツラインを綺麗にみせる
サイズ
9号
バスト(cm)
82
ウエスト(cm)
60
肩幅(cm)
38
材質
ボディ:発泡スチロール製 芯地張 ヘッド:木製 白アンティーク塗装 ベース:木製 白アンティーク塗装 パイプ:スチール製 メッキ仕上
パイプ径(Φmm)
19
ボディ丈(cm)
51
最高高さ(cm)
84
最低高さ(cm)
60
本体寸法(cm)
53
ベース寸法(cm)
26×26
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません