サンクリエイト
サンクリエイトの 陳列・ディスプレイ用品
サンクリエイトの マネキン/ボディ/トルソー
サンクリエイトの 婦人トルソー
婦人Aボディ 芯地張
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
9号
注文コード
31832667
品番
AK57D-A7-S26D
参考基準価格(税別)
¥65,500
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
立体感のあるセクシーラインで、パンツラインを綺麗にみせる
サイズ
9号
バスト(cm)
82
ウエスト(cm)
60
肩幅(cm)
38
ヒップ(cm)
87
材質
ボディ:発泡スチロール製 芯地張 ヘッド:木製 オールドクリア仕上 腕:木目調樹脂製 ベース:木製 オールドクリア仕上 パイプ:スチール製 メッキ仕上
パイプ径(Φmm)
25
ボディ丈(cm)
76
最高高さ(cm)
189
最低高さ(cm)
144
本体寸法(cm)
84
ベース寸法(cm)
38×28
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
沖縄地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
数量1以上のご注文
お送りできません