サンクリエイト
サンクリエイトの 陳列・ディスプレイ用品
サンクリエイトの マネキン/ボディ/トルソー
サンクリエイトの 婦人トルソー
婦人卓上スレンダーボディ キャンバス張
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31832728
品番
JZE8K-21K
参考基準価格(税別)
¥23,200
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
スレンダーなシルエットでボディラインを美しくアピール
サイズ
5号
バスト(cm)
77
ウエスト(cm)
57
肩幅(cm)
36
材質
ボディ:発泡スチロール製 キャンバス張 ヘッド:木製 黒半艶塗装 肩:アイボリー樹脂製キャップ ベース:スチール製 半艶 パイプ:スチール製 黒半艶塗装
パイプ径(Φmm)
19
ボディ丈(cm)
52
最高高さ(cm)
86
最低高さ(cm)
67
本体寸法(cm)
60
ベース寸法(cm)
25×23
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
沖縄地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
数量1以上のご注文
お送りできません