サンクリエイト
サンクリエイトの 陳列・ディスプレイ用品
サンクリエイトの マネキン/ボディ/トルソー
サンクリエイトの 婦人トルソー
婦人スレンダーボディ キャンバス張
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31832737
品番
JK89-A7V-S24
参考基準価格(税別)
¥46,900
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
スレンダーなシルエットでボディラインを美しくアピール
サイズ
5号
バスト(cm)
77
ウエスト(cm)
57
肩幅(cm)
36
ヒップ(cm)
83
材質
ボディ:発泡スチロール製 キャンバス張 ヘッド:スチール製 ヘアライン仕上 腕:アイボリー樹脂製 ベース:スチール製 ヘアライン パイプ:スチール製 メッキ仕上
パイプ径(Φmm)
25
ボディ丈(cm)
67
最高高さ(cm)
169
最低高さ(cm)
132
本体寸法(cm)
68
ベース寸法(cm)
36.5×225
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
沖縄地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
数量1以上のご注文
お送りできません