サンクリエイト
サンクリエイトの 陳列・ディスプレイ用品
サンクリエイトの マネキン/ボディ/トルソー
サンクリエイトの 婦人トルソー
婦人ラージボディ アイボリーニット張
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
15号
注文コード
31832798
品番
FFE93S-S78
参考基準価格(税別)
¥47,800
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
すっきりしたボディラインのラージサイズボディ
サイズ
15号
バスト(cm)
93
ウエスト(cm)
78
肩幅(cm)
40
ヒップ(cm)
97
材質
ボディ:強化ガラス繊維製 アイボリーニット張 ヘッド:スチール製 ヘアライン仕上 肩キャップ :アイボリー樹脂製 ベース:スチール製 マットクローム仕上 パイプ:スチール製 メッキ仕上
パイプ径(Φmm)
25
ボディ丈(cm)
85
最高高さ(cm)
193
最低高さ(cm)
128
本体寸法(cm)
86
ベース寸法(cm)
Φ36
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
沖縄地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
数量1以上のご注文
お送りできません