婦人スタンダードボディ 芯地張

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ7号 注文コード31832825 品番PWE5B-S26B
参考基準価格(税別)¥37,900 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品はサイズなど15種類から選べます 他の種類を見る

オーソドックスなスタイルで、綺麗にコーディネイト出来ます。

サイズ7号 バスト(cm)78 ウエスト(cm)56 肩幅(cm)36 ヒップ(cm)82 材質ボディ:発泡スチロール製 芯地張 ヘッド:木製 茶染仕上 肩キャップ :芯地色樹脂製 ベース:木製 茶染仕上 パイプ:スチール製 メッキ仕上 パイプ径(Φmm)25 ボディ丈(cm)67 最高高さ(cm)177 最低高さ(cm)143 本体寸法(cm)75 ベース寸法(cm)38×28

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
沖縄地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マネキン/ボディ/トルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする