サンクリエイト
サンクリエイトの 陳列・ディスプレイ用品
サンクリエイトの マネキン/ボディ/トルソー
サンクリエイトの 婦人トルソー
婦人スタンダードボディ 芯地張
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
7号
注文コード
31832868
品番
PK54B-A7B-20AG
参考基準価格(税別)
¥64,700
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
オーソドックスなスタイルで、綺麗にコーディネイト出来ます。
サイズ
7号
バスト(cm)
78
ウエスト(cm)
56
肩幅(cm)
36
ヒップ(cm)
82
材質
ボディ:発泡スチロール製 芯地張 ヘッド:木製 茶染仕上 腕:茶木目調樹脂製 ベース:スチール製 アンティークゴールド塗装 パイプ:スチール製 アンティークゴールド塗装
パイプ径(Φmm)
25
ボディ丈(cm)
78
最高高さ(cm)
192
最低高さ(cm)
143
本体寸法(cm)
86
ベース寸法(cm)
36×26
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
沖縄地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
数量1以上のご注文
お送りできません