サンクリエイト
サンクリエイトの 陳列・ディスプレイ用品
サンクリエイトの マネキン/ボディ/トルソー
サンクリエイトの 婦人トルソー
婦人スタンダードボディ 芯地張
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
9号
注文コード
31832877
品番
PWE5B-S26B
参考基準価格(税別)
¥37,900
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
オーソドックスなスタイルで、綺麗にコーディネイト出来ます。
サイズ
9号
バスト(cm)
82
ウエスト(cm)
60
肩幅(cm)
38
ヒップ(cm)
86
材質
ボディ:発泡スチロール製 芯地張 ヘッド:木製 茶染仕上 肩キャップ :芯地色樹脂製 ベース:木製 茶染仕上 パイプ:スチール製 メッキ仕上
パイプ径(Φmm)
25
ボディ丈(cm)
67
最高高さ(cm)
177
最低高さ(cm)
143
本体寸法(cm)
75
ベース寸法(cm)
38×28
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
沖縄地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
数量1以上のご注文
お送りできません