婦人卓上スタンダードボディ 芯地張

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31833123 品番 PZE5B-S36B
参考基準価格(税別)¥32,400 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

オーソドックスなスタイルで、綺麗にコーディネイト出来ます。

サイズ7号 バスト(cm)78 ウエスト(cm)56 肩幅(cm)36 材質ボディ:発泡スチロール製 芯地張 ヘッド:木製 茶染仕上 肩キャップ:芯地色樹脂製 ベース:木製 茶染仕上 パイプ:スチール製 メッキ仕上 パイプ径(Φmm)19 ボディ丈(cm)52 最高高さ(cm)84 最低高さ(cm)60 本体寸法(cm)60 ベース寸法(cm)26×26

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
沖縄地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マネキン/ボディ/トルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする