婦人和装ボディ ベージュスムース張

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質ボディ:発泡スチロール製 ベージュスムース張 ヘッド:木製 クリア仕上 ベース:スチール製 アイボリー塗装 パイプ:スチール製 メッキ仕上 注文コード31833288 品番K6-29
参考基準価格(税別)¥28,700 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は材質など4種類から選べます 他の種類を見る

荘厳な着物の世界を艶やかに演出致します。

サイズ9号 バスト(cm)83 ウエスト(cm)70〜74 肩幅(cm)44 ヒップ(cm)85 材質ボディ:発泡スチロール製 ベージュスムース張 ヘッド:木製 クリア仕上 ベース:スチール製 アイボリー塗装 パイプ:スチール製 メッキ仕上 パイプ径(Φmm)25 ボディ丈(cm)77 最高高さ(cm)160 最低高さ(cm)105 本体寸法(cm)79 ベース寸法(cm)30×32

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
沖縄地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マネキン/ボディ/トルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする