サンクリエイト
サンクリエイトの 陳列・ディスプレイ用品
サンクリエイトの マネキン/ボディ/トルソー
サンクリエイトの こどもトルソー
ジュニア浴衣ボディ アイボリーニット張
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31833315
品番
JRT1C-A18-S26D
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
荘厳な着物の世界を艶やかに演出致します。
材質
ボディ:発泡スチロール製 アイボリーニット張 ヘッド:木製 クリア仕上 腕:発泡ウレタン製 アイボリートリコット張 ベース:木製 オールドクリア仕上 パイプ:スチール製 メッキ仕上
ウエスト(cm)
56
肩幅(cm)
35
パイプ径(Φmm)
25
ヒップ(cm)
77
バスト(cm)
73
適合年齢(歳)
15
ボディ丈(cm)
70
最高高さ(cm)
186
最低高さ(cm)
134
本体寸法(cm)
78
ベース寸法(cm)
38×28
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
沖縄地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
数量1以上のご注文
お送りできません