婦人ソーイングボディ 芯地張

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ7号 注文コード31833333 品番PR51K-12K
参考基準価格(税別)¥37,200 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品はサイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

ホームソーイングに最適なラインをしれた、軽量裁断ボディ

サイズ7号 バスト(cm)78 ウエスト(cm)56 肩幅(cm)36 ヒップ(cm)82 材質ボディ:発泡スチロール製 芯地張 ヘッド:木製 黒半艶塗装 ベース:スチール製 黒半艶塗装 パイプ:スチール製 黒半艶塗装 パイプ径(Φmm)25 ボディ丈(cm)78 最高高さ(cm)192 最低高さ(cm)143 本体寸法(cm)86 ベース寸法(cm)36×26

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
沖縄地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マネキン/ボディ/トルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする