サンクリエイト
サンクリエイトの 陳列・ディスプレイ用品
サンクリエイトの マネキン/ボディ/トルソー
サンクリエイトの 紳士トルソー
紳士卓上ニュースレンダーボディ 綿麻グレージュ張
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1個
ボディ丈(cm)
66
注文コード
31833455
品番
GSW71TK-51KH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥35,400
この商品は
ボディ丈
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
鎖骨からチェストにかけてふくらみをもたせつつも、全体をスレンダーにしたメリハリボディ
サイズ
S
肩幅(cm)
41
チェスト(cm)
88
ウエスト(cm)
71
ヒップ(cm)
90
材質
ボディ:発泡スチロール製 綿麻グレージュ張 ヘッド:木製 黒半艶塗装 ベース:スチール製 黒半艶塗装 パイプ:スチール製 黒半艶塗装
パイプ径(Φmm)
25
ボディ丈(cm)
66
最高高さ(cm)
107
最低高さ(cm)
84
本体寸法(cm)
80
ベース寸法(cm)
34×34
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません