紳士卓上ニュースレンダーボディ 綿麻グレージュ張

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31833473 品番 GSW77D-S36DH
参考基準価格(税別)¥37,100 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

鎖骨からチェストにかけてふくらみをもたせつつも、全体をスレンダーにしたメリハリボディ

サイズS 肩幅(cm)41 チェスト(cm)88 ウエスト(cm)71 ヒップ(cm)90 材質ボディ:発泡スチロール製 綿麻グレージュ張 ヘッド:木製 オールドクリア仕上 ベース:木製 オールドクリア仕上 パイプ:スチール製 メッキ仕上 パイプ径(Φmm)25 ボディ丈(cm)66 最高高さ(cm)100 最低高さ(cm)78 本体寸法(cm)75 ベース寸法(cm)26×26

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
沖縄地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マネキン/ボディ/トルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする