サンクリエイト
サンクリエイトの 陳列・ディスプレイ用品
サンクリエイトの マネキン/ボディ/トルソー
サンクリエイトの 紳士トルソー
紳士ニュースレンダーボディ キャンバス張
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ボディ:発泡スチロール製 キャンバス張 ヘッド:木製 黒艶消塗装 ベース:スチール製 黒半艶塗装 パイプ:スチール製 黒半艶塗装
注文コード
31833489
品番
GSW82K-33K
参考基準価格(税別)
¥38,200
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
鎖骨からチェストにかけてふくらみをもたせつつも、全体をスレンダーにしたメリハリボディ
サイズ
S
肩幅(cm)
41
チェスト(cm)
88
ウエスト(cm)
71
ヒップ(cm)
90
材質
ボディ:発泡スチロール製 キャンバス張 ヘッド:木製 黒艶消塗装 ベース:スチール製 黒半艶塗装 パイプ:スチール製 黒半艶塗装
ボディ丈(cm)
66
最高高さ(cm)
174
最低高さ(cm)
138
パイプ径(Φmm)
25
本体寸法(cm)
75
ベース寸法(cm)
43×43
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
沖縄地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
数量1以上のご注文
お送りできません