サンクリエイト
サンクリエイトの 陳列・ディスプレイ用品
サンクリエイトの マネキン/ボディ/トルソー
サンクリエイトの 紳士トルソー
紳士ニュースタンダードボディ キャンバス張
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ボディ丈(cm)
76
材質
ボディ:発泡スチロール製 キャンバス張 ヘッド:木製 黒半艶塗装 腕:木製 クリア仕上 ベース:鉄鋳物製 黒半艶塗装 パイプ:スチール製 メッキ仕上
注文コード
31833638
品番
GNK8K-A16-82PJ
参考基準価格(税別)
¥104,600
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
この商品は
ボディ丈・材質
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
どんなテイストでもきこなす、ベーシックなサイズ感が魅力のボディ
サイズ
M
肩幅(cm)
43
チェスト(cm)
93
ウエスト(cm)
76
ヒップ(cm)
92
材質
ボディ:発泡スチロール製 キャンバス張 ヘッド:木製 黒半艶塗装 腕:木製 クリア仕上 ベース:鉄鋳物製 黒半艶塗装 パイプ:スチール製 メッキ仕上
パイプ径(Φmm)
25
ボディ丈(cm)
76
最高高さ(cm)
195
最低高さ(cm)
151
本体寸法(cm)
84
ベース寸法(cm)
32×39
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
沖縄地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
数量1以上のご注文
お送りできません