サンクリエイト
サンクリエイトの 陳列・ディスプレイ用品
サンクリエイトの マネキン/ボディ/トルソー
サンクリエイトの 紳士トルソー
紳士ファブリックトルソ 全身 紺スエード張
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31833769
品番
MBTF20X-A31X-PP27M
参考基準価格(税別)
¥104,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
トルソのリアル感と、ボディの質感をあわせもった全身タイプのボディです
サイズ
M
肩幅(cm)
45
チェスト(cm)
92
ウエスト(cm)
76
ヒップ(cm)
91
材質
ボディ:ポリプロピレン製 紺スエード張 腕:樹脂製 紺色塗装 ベース:スチール製 ヘアライン仕上 パイプ:スチール製 メッキ仕上
本体寸法(cm)
165
ベース寸法(cm)
Φ40
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません