紳士ロングボディ 芯地張

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31833814 品番 GFK5C-A7-S26D
参考基準価格(税別)¥68,400 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

圧倒的な存在感で魅了する高級感あふれるハイグレードボディ

サイズM 肩幅(cm)42 チェスト(cm)93 ウエスト(cm)75 ヒップ(cm)91 材質ボディ:発泡スチロール製 芯地張 ヘッド:木製 クリア仕上 腕:木目調樹脂製 ベース:木製 オールドクリア塗装 パイプ:スチール製 メッキ仕上 パイプ径(Φmm)25 ボディ丈(cm)84 最高高さ(cm)200 最低高さ(cm)145 本体寸法(cm)92 ベース寸法(cm)42×30

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
沖縄地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マネキン/ボディ/トルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする