GFK55Y-A7K-S2K 紳士ロングボディ 芯地張 サンクリエイト 31833823

紳士ロングボディ 芯地張

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 材質ボディ:発泡スチロール製 芯地張 ヘッド:スチール製 黒 腕:黒樹脂製 ベース:木製 黒半艶塗装 パイプ:スチール製 メッキ仕上 注文コード31833823 品番GFK55Y-A7K-S2K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥54,500
この商品は材質など3種類から選べます 他の種類を見る

圧倒的な存在感で魅了する高級感あふれるハイグレードボディ

サイズM 肩幅(cm)42 チェスト(cm)93 ウエスト(cm)75 ヒップ(cm)91 材質ボディ:発泡スチロール製 芯地張 ヘッド:スチール製 黒 腕:黒樹脂製 ベース:木製 黒半艶塗装 パイプ:スチール製 メッキ仕上 パイプ径(Φmm)25 ボディ丈(cm)84 最高高さ(cm)210 最低高さ(cm)159 本体寸法(cm)105 ベース寸法(cm)38×28

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マネキン/ボディ/トルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする