サンクリエイト
サンクリエイトの 陳列・ディスプレイ用品
サンクリエイトの マネキン/ボディ/トルソー
サンクリエイトの 紳士トルソー
紳士ウエストリフトボディ 芯地張
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ボディ:発泡スチロール製 芯地張 ヘッド:木製 クリア仕上 腕:木目調樹脂製 ベース:木目貼りクリア仕上 パイプ:スチール製 メッキ仕上
注文コード
31833857
品番
GJK5C-A7-PP25M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥59,000
この商品は
材質
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ボディを取り外すことなく、ウエアの着せ替えができるウエストリフトボディ
サイズ
M
肩幅(cm)
42
チェスト(cm)
93
ウエスト(cm)
75
ヒップ(cm)
91
材質
ボディ:発泡スチロール製 芯地張 ヘッド:木製 クリア仕上 腕:木目調樹脂製 ベース:木目貼りクリア仕上 パイプ:スチール製 メッキ仕上
パイプ径(Φmm)
25
ボディ丈(cm)
84
最高高さ(cm)
200
最低高さ(cm)
175
本体寸法(cm)
92
ベース寸法(cm)
40×36
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません