サンクリエイト
サンクリエイトの 陳列・ディスプレイ用品
サンクリエイトの マネキン/ボディ/トルソー
サンクリエイトの 紳士トルソー
紳士ウエストリフトボディ 芯地張
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31833875
品番
GJK58-A7V-PP83PM
参考基準価格(税別)
¥87,700
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
ボディを取り外すことなく、ウエアの着せ替えができるウエストリフトボディ
サイズ
M
肩幅(cm)
42
チェスト(cm)
93
ウエスト(cm)
75
ヒップ(cm)
91
材質
ボディ:発泡スチロール製 芯地張 ヘッド:スチール製 サテン仕上 腕:アイボリー樹脂製 ベース:鉄鋳物製 鋳物色塗装 パイプ:スチール製 メッキ仕上
パイプ径(Φmm)
25
ボディ丈(cm)
84
最高高さ(cm)
208
最低高さ(cm)
183
本体寸法(cm)
92
ベース寸法(cm)
32×39
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1につき
¥
7,500
/
税込
¥
8,250
沖縄地方
数量1につき
¥
7,500
/
税込
¥
8,250
離島
数量1以上のご注文
お送りできません