サンクリエイト
サンクリエイトの 陳列・ディスプレイ用品
サンクリエイトの マネキン/ボディ/トルソー
サンクリエイトの 紳士トルソー
紳士ニュートラディショナルジャケットボディ 黒スムース布張
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31833945
品番
TR22R-S62H
参考基準価格(税別)
¥31,400
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
スーツの着装感がとても良いトラディショナルボディ
サイズ
L
肩幅(cm)
45
チェスト(cm)
97
ウエスト(cm)
82
ヒップ(cm)
96
材質
ボディ:発泡スチロール製 黒スムース布張 ベース:スチール製 ヘアライン仕上 パイプ:スチール製 メッキ仕上
パイプ径(Φmm)
25
ボディ丈(cm)
70
最高高さ(cm)
90
最低高さ(cm)
74
本体寸法(cm)
73
ベース寸法(cm)
35×22cm楕円
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
沖縄地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
数量1以上のご注文
お送りできません