サンクリエイト
サンクリエイトの 陳列・ディスプレイ用品
サンクリエイトの マネキン/ボディ/トルソー
サンクリエイトの 紳士トルソー
紳士ニュートラディショナルボディ 黒スムース布張
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31833954
品番
TR21R-20AG
参考基準価格(税別)
¥43,100
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
スーツの着装感がとても良いトラディショナルボディ
サイズ
L
肩幅(cm)
45
チェスト(cm)
97
ウエスト(cm)
82
ヒップ(cm)
96
材質
ボディ:発泡スチロール製 黒スムース布張 ベース・パイプ:スチール製 アンディークゴールド塗装
パイプ径(Φmm)
25
ボディ丈(cm)
70
最高高さ(cm)
165
最低高さ(cm)
134
本体寸法(cm)
79
ベース寸法(cm)
38×28
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
沖縄地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
数量1以上のご注文
お送りできません