サンクリエイト
サンクリエイトの 陳列・ディスプレイ用品
サンクリエイトの マネキン/ボディ/トルソー
サンクリエイトの 紳士トルソー
紳士キングサイズボディ 芯地張
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31833997
品番
GXWK5C-A7-S10C
参考基準価格(税別)
¥73,900
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
存在感を見せつけるキングサイズボディ
サイズ
L
肩幅(cm)
45
チェスト(cm)
99
ウエスト(cm)
83
ヒップ(cm)
96
材質
ボディ:発泡スチロール製 芯地張 ヘッド:木製 クリア仕上 腕:木目調樹脂製 ベース:木製 クリア仕上 パイプ:スチール製 メッキ仕上
パイプ径(Φmm)
25
ボディ丈(cm)
68
最高高さ(cm)
178
最低高さ(cm)
142
本体寸法(cm)
76
ベース寸法(cm)
41×41
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
沖縄地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
数量1以上のご注文
お送りできません