GXK54B-A7B-AG49B 紳士キングサイズボディ 芯地張 サンクリエイト 31834006

紳士キングサイズボディ 芯地張

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 ボディ丈(cm)76 注文コード31834006 品番GXK54B-A7B-AG49B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥56,200
この商品はボディ丈など3種類から選べます 他の種類を見る

存在感を見せつけるキングサイズボディ

サイズL 肩幅(cm)45 チェスト(cm)99 ウエスト(cm)83 ヒップ(cm)96 材質ボディ:発泡スチロール製 芯地張 ヘッド:木製 茶染 腕:木目調ブラウン樹脂製 ベース:木製 茶染 パイプ:スチール製 アンディークゴールド塗装 パイプ径(Φmm)25 ボディ丈(cm)76 最高高さ(cm)184 最低高さ(cm)140 本体寸法(cm)77 ベース寸法(cm)Φ35

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マネキン/ボディ/トルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする