サンクリエイト
サンクリエイトの 陳列・ディスプレイ用品
サンクリエイトの マネキン/ボディ/トルソー
サンクリエイトの 紳士トルソー
紳士ビッグボディ 芯地張
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31834015
品番
EGK3-A64S-96
参考基準価格(税別)
¥114,900
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ビッグサイズウエアをジャストフィットで
サイズ
3L
肩幅(cm)
50
チェスト(cm)
114
ウエスト(cm)
106
ヒップ(cm)
110
材質
ボディ:強化ガラス繊維製 芯地張 腕:強化ガラス繊維製 芯地近似色塗装 ベース:スチール製 ヘアライン仕上 パイプ:スチール製 メッキ仕上
パイプ径(Φmm)
25
ボディ丈(cm)
94
最高高さ(cm)
180
最低高さ(cm)
100
本体寸法(cm)
95
ベース寸法(cm)
Φ40
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
沖縄地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
数量1以上のご注文
お送りできません