サンクリエイト
サンクリエイトの 陳列・ディスプレイ用品
サンクリエイトの マネキン/ボディ/トルソー
サンクリエイトの ハンド/ヘッド/パーツツール
婦人ファッショングッズツーB964:C985ル 帽子掛け 白艶消し塗装
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31834049
品番
D10-A
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
シルエットが美しいミニトルソ&ハンドツール
色
白艶消塗装
性別
婦人
材質
強化ガラス繊維製
幅(cm)
15
高さ(cm)
50
奥行き(cm)
17
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
沖縄地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
数量1以上のご注文
お送りできません