婦人ファッショングッズツール 小物掛け 白艶消し塗装

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 高さ(cm)64 注文コード31834058 品番D10-B
参考基準価格(税別)¥28,900 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は高さなど8種類から選べます 他の種類を見る

シルエットが美しいミニトルソ&ハンドツール

白艶消塗装 性別婦人 材質強化ガラス繊維製 幅(cm)34 高さ(cm)64 奥行き(cm)23

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マネキン/ボディ/トルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする