サンクリエイト
サンクリエイトの 陳列・ディスプレイ用品
サンクリエイトの マネキン/ボディ/トルソー
サンクリエイトの ハンド/ヘッド/パーツツール
婦人ファッショングッズツール 小物掛け 白艶消し塗装
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
高さ(cm)
12
注文コード
31834085
品番
D21
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
高さ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
シルエットが美しいミニトルソ&ハンドツール
色
白艶消塗装
性別
婦人
材質
強化ガラス繊維製
幅(cm)
16
高さ(cm)
12
奥行き(cm)
16
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません