サンクリエイト
サンクリエイトの 陳列・ディスプレイ用品
サンクリエイトの 汎用ディスプレイ
サンクリエイトの トレイ/ディスプレイスタンド・台
小物スタンド
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31834453
品番
KD24D-31S3D
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
便利な小物
材質
木製 オールドクリア仕上
直径(Φcm)
【天板】12、【台座】14
寸法(cm)
【軸】22
高さ(cm)
37
厚さ(cm)
【天板】3、【台座】2
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません